ULTRATAPE
クリーンテープ・オートクレーブ対応
オートクレーブ可能なクリーンテープです。
材質
基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
33
耐熱温度(℃)
134(30分)
アズワン品番
4-5106-01
洗浄度
クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
内容量
1巻
注意
※ロールの状態でオートクレーブにかけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852827
7160xx050-P3D-WH
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください