曜日別特売

ドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ

ドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ - Sysbelドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ - Sysbelドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ - Sysbelドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ - Sysbelドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ - Sysbelドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ - Sysbel

フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット

仕様(適用ドラム缶数)2本材質HDPE質量(kg)20.4kgサイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm容量(L)120アズワン品番4-562-03危険物の類別非危険物負荷質量(kg)(最大)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855600SPP102
41,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする