マキタ
充電式インパクトレンチ 本体セット
仕様
約370本(1充電あたりの作業量(目安)M16高力ボルト)
その他
(振動3軸合成値)12.5m/s^2
セット内容
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース付(ソケット別売)
タイプ
本体セット
回転数(min
-1
[r.p.m])
最速/0~3200、強/0~2600、中/0~1800、弱/0~1000
締付け能力
普通ボルト/M10~M20、高力ボルト/M10~M16
角ドライブ(mm)
12.7sq
最大締付トルク(N・m)
300
アズワン品番
4-805-11
打撃数(min
-1
)
最速/0~4000、強/0~3400、中/0~2600、弱/0~1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855898
TW300DRGX
¥75,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください