曜日別特売

充電式インパクトレンチ 本体のみ

充電式インパクトレンチ 本体のみ - マキタ
仕様約370本(1充電あたりの作業量(目安)M16高力ボルト)その他(振動3軸合成値)12.5m/s^2寸法(mm)144×81×246質量(kg)1.8タイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])最速/0~3200、強/0~2600、中/0~1800、弱/0~1000締付け能力普通ボルト/M10~M20、高力ボルト/M10~M16角ドライブ(mm)12.7sq最大締付トルク(N・m)300アズワン品番4-805-12打撃数(min-1)最速/0~4000、強/0~3400、中/0~2600、弱/0~1800内容量1個
注意
※バッテリ含む
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855907TW300DZ
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20855907TW300DZ54991914TW300DZTW300DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 54991914充電式インパクトレンチマキタ1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする