メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付

メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 - アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 - アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 - アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 - アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 - アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 - アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 - アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 - アズワン

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。

材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※"スーパーグレード"は、JISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
※バンパー付き
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
体積許容誤差(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20856327-200.2±0.15200166-237-03-24
13,550
13,450
14,795(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856336-250.2±0.1521017.46-237-04-24
13,850
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856345-500.5±0.25215256-237-05-24
14,100
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856354-1001±0.40235326-237-06-24
14,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856370-2002±0.80270416-237-07-24
14,950
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856379-2502±1.00300426-237-08-24
15,200
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856388-3002±1.20320466-238-01-24
17,300
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856397-5005±2.0360556-238-02-24
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856406-100010±3.0420706-238-03-24
27,100
27,000
29,700(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする