曜日別特売

角型キャリヤーMASK・SCC

角型キャリヤーMASK・SCC - アズワン

100mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄機にセットできます。

用途マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質セミプラスト(R)A(PFA)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
サイズ(mm)
アズワン品番
溝ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2085773660MASK25枚(マスク)60、78×150×577-177-14-774.76mm
28,500
28,400
31,240(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20857745100MASK20枚(マスク)100、125×155.95×787-177-15-776.35mm
46,000
45,900
50,490(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085772750MASK25枚(マスク)50、60×142.1×707-177-13-774.76mm
28,300
28,200
31,020(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする