アズワン
エレップクリーナーロール
塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。
カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
PET不織布
タイプ
机上・床用
滅菌
済
接着剤
アクリル系
巻芯径(Φmm)
38
内容量
1本
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858086
A-3500(80)
80
10
9-5010-31
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
20858095
A-3500(160)
160
20
9-5010-32
¥
5,150
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000