曜日別特売

ボールバルブ PUBVシリーズ

ボールバルブ PUBVシリーズ - フジキンボールバルブ PUBVシリーズ - フジキン
材質(本体)ステンレス(SCS14)タイプ3方コック使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.90接続方式2圧縮リング方式材質(シート)G-PTFE材質(ボール)ステンレス(SUS316)使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ソケット)ステンレス(SUS316)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オリフィス径(Φmm)
アズワン品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20858750PUBVT-95-3-V51-2036-013
21,900
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
20858759PUBVT-95-3.2-V51-2036-033.2
21,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20858768PUBVT-95-6.35V51-2036-046.35
21,400
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20858777PUBVT-95-9.52V7.51-2036-059.52
36,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする