泰榮エンジニアリング
酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ
酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
寸法(mm)
130×284×88
質量(kg)
1.6
電源
AC100V 1A 50/60Hz
コード長さ(m)
(電源)5(2Pプラグ)
センサー
分離型
検知原理
(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
内容量
1台
注意
※1-5664-54・15はセンサー分離型のみに使用可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20859818
OM-25MF10-PRB
1-5391-23
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20859827
OM-25MF10-PRB10
1-5391-24
¥
188,000
¥
187,800
¥
206,580
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000