重松製作所
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ
飛来物・液体飛沫防止用です。
スモークーレンズで明るい場所で見易くなります。
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン
質量(g)
30
レンズ色
スモーク
紫外線遮断率(%)
99.9
アズワン品番
1-8246-13
特性
(防曇・表面硬化)99.9%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860326
EE-12S(SM)
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000