アズワン
細胞培養用フラスコ
材質
本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE
形状
(キャップ)フェノールキャップ
培養面積(cm
2
)
75
ネック形状
カント
本体形状
長方形
アズワン品番
2-2063-13
内容量
1ケース(20包×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860877
430725
¥
47,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000