細胞培養用フラスコ

細胞培養用フラスコ - アズワン細胞培養用フラスコ - アズワン

一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。

材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE形状(キャップ)プラグシール培養面積(cm2)75ネック形状カント本体形状長方形アズワン品番2-2063-15内容量1ケース(20包×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860895430720
47,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする