アズワン
超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ
材質
(プレート)インコネル(超耐熱合金)
電源(V)
AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)
(ホットプレート)2、(温調器)約3
最高温度(℃)
1000
プレート寸法(mm)
100×100
センサー
K熱電対
ヒーター容量(W)
2500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20863388
PA10010-PCC200V
3.0
4-1352-03
¥
818,000
¥
817,000
¥
898,700
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863397
PA10010-CC-PCC200V
12.5
4-1352-04
¥
915,000
¥
914,000
¥
1,005,400
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000