アズワン
超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ
材質
(プレート)インコネル
電源(V)
AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)
(ホットプレート)2、(温調器)約3
プレート寸法(mm)
100×100
センサー
K熱電対
最高耐熱温度(℃)
900
ヒーター容量(W)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866136
PA9010-PCC200V
4-3649-01
¥
484,000
¥
483,000
¥
531,300
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866145
PA9010-CC-PCC200V
4-3649-02
¥
573,000
¥
572,000
¥
629,200
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000