透視性電磁波シールドメッシュ 透視袋

透視性電磁波シールドメッシュ 透視袋 - アズワン
性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)材質ポリエステル・銅・ニッケル内容量1枚
注意
※素材シールド性能は参考値です。最低限の保証値ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20866617-100×2004-3813-01
20,280
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866626-250×5004-3813-02
24,960
24,860
27,346(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866635-500×10004-3813-03
42,120
42,020
46,222(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866644-1000×20004-3813-04
140,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする