真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ - アズワン
最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
プレート寸法(mm)
電気容量(W)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867904PH220S-6010約5148×288×50100×100600AC100
599,000
559,800
615,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867920PH220S-6015約7198×338×50150×1501500AC100
648,000
647,000
711,700(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867929PH220S-6020約8276×422×60200×2002400AC200
796,000
795,000
874,500(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867938PH220S-6030約25376×522×60300×3003000AC200
1,260,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする