宮原計量器
液量計 円筒型 mgcシリーズ
材質
硼珪酸ガラス
1目盛(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
アズワン品番
胴外径(Φmm)
台座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20868900
mgc500
500
195
4-4585-01
75
82
¥
9,770
¥
9,760
¥
10,736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20868909
mgc1000
1000
243
4-4585-02
90
95
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000