アズワン
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ
仕様
粘着なし(PET/OC)
構成
PET/AL箔/オーバーコート
耐熱温度(℃)
110(粘着なし)
内容量
1個
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度を超えないようご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
使用電圧(V)
外寸法(mm)
抵抗値
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20870196
AL-A5-30-3.3D
(発熱面)136×198
(推奨)AC/DC問わず12以下
143×205
(交差)±10%、3.3Ω
4-4636-01
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870205
AL-A5-10-10D
(発熱面)136×198
(推奨)AC/DC問わず24以下
143×205
(交差)±10%、10Ω
4-4636-02
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870214
AL-A6-30-2.3D
(発熱面)91.6×131.4
(推奨)AC/DC問わず5以下
99×139
(交差)±10%、2.3Ω
4-4636-03
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870230
AL-A6-10-7D
(発熱面)91.6×131.4
(推奨)AC/DC問わず12以下
99×139
(交差)±10%、7Ω
4-4636-04
¥
2,230
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000