アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ

アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ - アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ - アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ - アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ - アズワン
仕様粘着なし(両面PET)耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度を超えないようご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
使用電圧(V)
外寸法(mm)
抵抗値
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870239AL-A5-30-3.3E(発熱面)136×198(推奨)AC/DC問わず12以下143×205(交差)±10%、3.3Ω4-4637-01
3,300
3,290
3,619(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870248AL-A5-10-10E(発熱面)136×198(推奨)AC/DC問わず24以下143×205(交差)±10%、10Ω4-4637-02
3,300
3,290
3,619(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870257AL-A6-30-2.3E(発熱面)91.6×131.4(推奨)AC/DC問わず5以下99×139(交差)±10%、2.3Ω4-4637-03
2,230
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870266AL-A6-10-7E(発熱面)91.6×131.4(推奨)AC/DC問わず12以下99×139(交差)±10%、7Ω4-4637-04
2,230
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870275AL-C100-10-14E(発熱面)Φ96(推奨)AC/DC問わず16以下Φ100(交差)±10%、14Ω4-4637-05
1,990
1,980
2,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870284AL-C100-30-4.6E(発熱面)Φ96(推奨)AC/DC問わず9以下Φ100(交差)±10%、4.6Ω4-4637-06
1,990
1,980
2,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870300AL-L1-10-8E(発熱面)42×295(推奨)AC/DC問わず12以下46×298(交差)±10%、8Ω4-4637-07
2,970
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870309AL-L1-30-2.6E(発熱面)42×295(推奨)AC/DC問わず8以下46×298(交差)±10%、2.6Ω4-4637-08
2,970
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870318AL-L2-10-14E(発熱面)26×284.7(推奨)AC/DC問わず16以下30×300(交差)±10%、14Ω4-4637-09
2,930
2,920
3,212(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870327AL-L2-30-4.6E(発熱面)26×284.7(推奨)AC/DC問わず8以下30×300(交差)±10%、4.6Ω4-4637-10
2,930
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする