アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ

アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ - アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ - アズワン
仕様片面微粘着付き耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度を超えないようご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
使用電圧(V)
外寸法(mm)
抵抗値
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870440AL-A5-30-3.3G(発熱面)136×198(推奨)AC/DC問わず12以下143×205(交差)±10%、3.3Ω4-4639-01
3,980
3,970
4,367(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870449AL-A5-10-10G(発熱面)136×198(推奨)AC/DC問わず24以下143×205(交差)±10%、10Ω4-4639-02
3,980
3,970
4,367(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870458AL-A6-30-2.3G(発熱面)91.6×131.4(推奨)AC/DC問わず5以下99×139(交差)±10%、2.3Ω4-4639-03
2,570
2,560
2,816(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870467AL-A6-10-7G(発熱面)91.6×131.4(推奨)AC/DC問わず12以下99×139(交差)±10%、7Ω4-4639-04
2,570
2,560
2,816(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870476AL-C100-10-14G(発熱面)Φ96(推奨)AC/DC問わず16以下Φ100(交差)±10%、14Ω4-4639-05
2,180
2,170
2,387(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870485AL-C100-30-4.6G(発熱面)Φ96(推奨)AC/DC問わず9以下Φ100(交差)±10%、4.6Ω4-4639-06
2,180
2,170
2,387(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870494AL-L1-10-8G(発熱面)42×295(推奨)AC/DC問わず12以下46×298(交差)±10%、8Ω4-4639-07
3,530
3,520
3,872(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870510AL-L1-30-2.6G(発熱面)42×295(推奨)AC/DC問わず8以下46×298(交差)±10%、2.6Ω4-4639-08
3,530
3,520
3,872(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870519AL-L2-10-14G(発熱面)26×284.7(推奨)AC/DC問わず16以下30×300(交差)±10%、14Ω4-4639-09
3,460
3,450
3,795(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20870528AL-L2-30-4.6G(発熱面)26×284.7(推奨)AC/DC問わず8以下30×300(交差)±10%、4.6Ω4-4639-10
3,460
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする