曜日別特売

96ウェルディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型 8個×12袋入 P96DR3シリーズ

96ウェルディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型 8個×12袋入 P96DR3シリーズ - ステム

はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。

材質PP口径(Φmm)(ウェル)7外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2ウェル容量(mL)1.2内容量1箱(12袋×8個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870598P96DR3N4-4682-01
50,880
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870607P96DR3S4-4682-02
61,440
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする