曜日別特売

96穴ミニプレート・丸底 テラサキ型 ・カバーセット 15枚×9袋入 P96R37シリーズ

96穴ミニプレート・丸底 テラサキ型 ・カバーセット 15枚×9袋入 P96R37シリーズ - ステム

微量検体の作業に適するミニサイズの96穴丸底プレートです。
ウェルの位置や隣接するウェルどうしの間隔は一般のテラサキプレートに準じています。
96穴プレートに準じたナンバリング付です。

寸法(mm)83×69×9.2(カバーセット時)容量(μL)15寸法(Φ×mm)3.5×1.6(ウェル)間隔(mm)(ウェル)6内容量1箱(9袋×15枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滅菌
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870677P96R37N未滅菌4-4685-01
21,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870686P96R37Sγ線滅菌済4-4685-02
27,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする