Joman(旧:MCP)
USB電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)
68×30×23
電圧(V)
DC 3.7~13
電力(W)
15(連続動作)
測定電圧(V)
0.15~3.00
動作温度(℃)
ファン:40
ファン
ボールベアリングファン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20810784
UEL-01
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,268
アウトレット
¥
1,395
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください