曜日別特売

廃棄物標識 一般廃棄物保管場所

廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 - 日本緑十字社廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 - 日本緑十字社

空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。

用途廃棄物の保管場所に。トラスコ品番353-7657材質ポリプロピレン白地・緑/黒取付4mmΦ穴×4質量(g)280取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)600印刷表印刷表示内容一般廃棄物保管場所内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937457075006
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする