日本緑十字社
100mm段差用プレートセット エコステップS
リサイクルゴムを使用しているので、環境に優しく、耐久性も抜群です。
用途
段差の解消に。
トラスコ品番
114-0763
セット内容
ボルト×6本
材質
廃タイヤ再生ゴム
幅(mm)
600
質量(kg)
42
色
黒・黄反射
高さ(mm)
95
奥行(mm)
250
コーナー
(mm)95×250×250
内容量
1組(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937588
121040
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください