曜日別特売

ステンレスベルト(締付金具付) SB-300

ステンレスベルト(締付金具付) SB-300 - 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-300 - 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-300 - 日本緑十字社

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。

用途ミラーや標識などの設置に。長さ(mm)300材質ステンレストラスコ品番114-0592幅(mm)10質量(g)58内容量1組(2本)
注意
※ ステンレスベルトは一度取り付けると再度使用することは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2093772817500110300
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする