日本緑十字社
ステンレスベルト(締付金具付) SB-600
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途
ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番
114-0746
材質
ステンレス
長さ(mm)
600
幅(mm)
10
質量(g)
78
内容量
1組(2本)
注意
※ ステンレスベルトは一度取り付けると再度使用することは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937746
175003
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください