カラフルチューブ PKC-400

カラフルチューブ PKC-400 - 日本緑十字社カラフルチューブ PKC-400 - 日本緑十字社カラフルチューブ PKC-400 - 日本緑十字社カラフルチューブ PKC-400 - 日本緑十字社カラフルチューブ PKC-400 - 日本緑十字社

60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。
豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。
点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。
最大50本(500m)まで連結が可能です。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番389-4688セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個材質エンビ質量(kg)3.8径(Φmm)22電源(V)AC100機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り内容量1組(2本)
注意
※延長する場合、チューブ2本ごとに延長ボックスが1個必要です(別途お問合せください)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938157275005
82,600
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする