日本緑十字社
土砂落としマット 緑
丈夫なナイロン製超極太ブラシが、靴底の土砂をしっかり落とします。
マット下の掃除や移動の際に便利な巻き取り可能タイプです。
裏面にノンスリップ加工が施されています。
用途
屋内・屋外兼用。
工場や作業場の出入口に。
トラスコ品番
106-3050
材質
ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)、金具:スチール(メッキ仕上)
厚さ(mm)
40
質量(kg)
10.8
色
緑
寸法(縦×横)(mm)
620×890
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938236
295100
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください