ユニット
胸章 安全のABCを徹底しよう!
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用の胸章です。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番
346-4158
材質
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
厚さ(mm)
(1枚あたり)約5
質量(g)
60
取付方式
安全ピン
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
安全の ABCを 徹底しよう!
質量(g/枚)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10枚)
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941386
368-24
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください