ユニット
撮影用黒板 ビューボード 横
工事用の撮影用黒板です。
ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。
付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。
また、粉が出ないので衛生的です。
用途
工事箇所の撮影用に。
トラスコ品番
183-7054
セット内容
キットパス×1本、消し具×1個
材質
表示板面:ビューボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック
質量(kg)
2
色
(板面)緑
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×16
表示内容
工事名 工種 測点
内容量
1枚
注意
※ビューボードへの書き込みは必ずキットパス(替品番373-89 別売)をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941614
373-002A
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください