撮影用黒板 ビューボード 縦

撮影用黒板 ビューボード 縦 - ユニット

工事用の撮影用黒板です。
ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板です。別売のビューボード専用の固形ペン「373-89 キットパス」で書き消しできます。
別売の「373-89 キットパス」は付属の消し具、又は固く絞った水濡れ雑巾で拭き取る事ができ、チョークのように粉が出ないので安全です。
ビューボードは木製より丈夫で長持ちします。

用途工事箇所の撮影用に。トラスコ品番106-4845材質ビューボード摘要縦型、立てかけ式、キットパス(ペン)、消し具付質量(g)2000寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×20表示内容工事名・工種・測点内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941630373-004
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする