ユニット
撮影用黒板雨天用 緑
雨天時に最適な工事用の撮影用黒板です。
レインマーカーにて記入できます。
トラスコ品番
739-4713
セット内容
レインマーカー1本付
材質
木
質量(kg)
1
色
緑無地
摘要
立てかけ式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941718
373-17
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください