ユニット
撮影用黒板 小
工事用の撮影用黒板です。
トラスコ品番
739-4845
セット内容
消し具付
材質
木
色
黒無地
摘要
立てかけ式
質量(g)
700
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941727
373-43
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください