ユニット
撮影用黒板 小(横型)無地
無地の木製黒板です。
用途
建設現場での撮影用に最適です。
トラスコ品番
826-4112
セット内容
消し具付
材質
木
色
(本体)緑無地
摘要
立てかけ式
質量(g)
700
寸法(縦×横)(mm)
300×450
内容量
1枚
注意
※チョークは別途になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941736
373-431
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください