ユニット
パイプカバー赤白
単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途
工事現場での単管パイプ養生に。
トラスコ品番
286-9503
材質
本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン
厚さ(mm)
10
色
赤白
質量(g)
95
長さ(m)
1.0
適合パイプ径(Φmm)
48.6
外径(mm)
69
内径(mm)
49
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941840
374-710
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください