ユニット
ヘルメット前ひさし型(飛・墜)白 超軽量FRP
用途
(前ひさし型ST159‐EPZ2)飛来落下物・絶縁保護用
トラスコ品番
739-7496
材質
超軽量FRP
色
白
質量(g)
315
使用区分
飛来落下物・絶縁保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942059
377-31WH
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください