ユニット
ヘルメット前ひさし型(飛・墜)白 超軽量FRP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20942059
品番
377-31WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
用途
(前ひさし型ST159‐EPZ2)飛来落下物・絶縁保護用
トラスコ品番
739-7496
材質
超軽量FRP
色
白
質量(g)
315
使用区分
飛来落下物・絶縁保護用