ユニット
高輝度スリム反射看板蛍光黄 工事中
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途
道路工事現場等での掲示に。
トラスコ品番
286-9427
材質
枠:鉄 表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート
質量(kg)
4
取付
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(自立時)約280×930×1430
縦(mm)
1550
横(mm)
280
表示内容
工事中につきまわり道 DETOUR
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943276
396-26
¥
12,230
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください