ユニット
高輝度スリム反射看板蛍光黄工事用車両出入
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途
道路工事現場等での掲示に。
トラスコ品番
113-9679
材質
板:鉄板、枠:鉄
質量(kg)
4
取付
スタンド式
タイプ
自立式、高輝度蛍光反射シート使用
表示内容
工事用車両出入口
内容量
1台
注意
※お取り寄せ商品の為、初期不良を除く、お客様都合による商品ご発注後のキャンセル・ご返品はお受け出来かねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943285
396-15
¥
12,230
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください