曜日別特売

高輝度スリム反射看板蛍光黄 関係者以外立

高輝度スリム反射看板蛍光黄 関係者以外立 - ユニット

道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。
視認性が優れた蛍光タイプです。

用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9148材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート質量(kg)4取付スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430縦(mm)1550横(mm)280表示内容関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943389396-24
12,230
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする