曜日別特売

スリム反射看板 車線減少

スリム反射看板 車線減少 - ユニットスリム反射看板 車線減少 - ユニット

道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。

用途道路工事を行う際の設置に。材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート質量(kg)4取付スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430縦(mm)1550横(mm)280内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943617396-37286-9165左車線減少 LANE ENDS
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20943626396-38286-9483右車線減少 LANE ENDS
10,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする