曜日別特売

みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻

みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻 - ユニット
トラスコ品番741-8973材質ポリエチレン質量(g)270タイプ粘着テープ付寸法1100mm幅×25m巻(0.01厚)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944064486-47
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする