曜日別特売

胸章 合図者

胸章 合図者 - ユニット

ソフトな材質の胸章です。

用途一般事業所用に。トラスコ品番257-1871材質本体部:ベルセード、ビニールカバー部:軟質ビニール、安全ピン部:スチール質量(g)5取付方式安全ピン縦(mm)65横(mm)71表示内容+合図者内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946286849-23
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする