曜日別特売

U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50

U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50 - ユニット
トラスコ品番744-0839材質アクリル寸法(mm)25×50(用紙サイズ質量(g)45タイプU型・金属両用クリップ付取付方式マグネット内容量1組(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946399850-50
1,100
899
989(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする