ユニット
マグネット式ネームプレート 5枚1組
名刺等が入るポケット式、服を傷つけず、ワンタッチで取付けられます。
建設現場、イベント等いろいろな用途に使用できます。
用途
名札に。
トラスコ品番
447-2079
材質
PVC
幅(mm)
(中紙)95
色
白
高さ(mm)
(中紙)65
質量(g)
104
縦(mm)
125
横(mm)
100
内容量
1組(5枚)
注意
※記入用紙は付属しておりません。
※お客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946408
850-55
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください