ユニット
バルブアームホルダー
バルブ札の吊り下げが困難な場所でも、ハンドル軸等に設置して表示できます。
アーム角度が自在なので、見やすい 角度でバルブ札を設置できます。
用途
吊り下げが困難な場所のバルブ表示に。
トラスコ品番
442-4703
材質
クリップ部:ポリカーボネート/アーム部:ポリスチレン
質量(g)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×315×26
内容量
1個
注意
※「丸形」「小判型」のバルブ札は取付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946575
856-45
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材