曜日別特売

バルブハンドルキャップSサイズ 青開

バルブハンドルキャップSサイズ 青開 - ユニットバルブハンドルキャップSサイズ 青開 - ユニットバルブハンドルキャップSサイズ 青開 - ユニットバルブハンドルキャップSサイズ 青開 - ユニット

バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。
吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。
ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。

用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番435-0112材質ネオプレンゴム質量(g)15内径(Φmm)約35外径(Φmm)75文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100表示内容内容量1組(5枚)
注意
※記載のバルブ適応サイズは目安となり、バルブハンドルのメーカーによっては適応しない場合があります。
※伸縮する材質の為、記載寸法は目安のサイズとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946584858-701
4,100
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする