ユニット
チェーン 3.3mm巾×300mm
バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。
用途
バルブ札等の設置に。
全長(mm)
300
トラスコ品番
401-2328
幅(mm)
3.3
質量(g)
6.3
長さ(m)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946959
860-35A
鉄(クロームメッキ)
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください