ユニット
ユニフィットコーナーテープ
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。
オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。
粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途
工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。
施設、店舗などの通路表示に。
仕様
(別作可否)不可、(筆記可否)不可
セット内容
本体テープ5枚入
材質
基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
20
主な用途
表示・安全
使用条件
切断にはカッターが必要
使用場所
屋内
内容量
1組(5枚)
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947327
863-621
ホワイト
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
20947336
863-622
イエロー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947345
863-623
グリーン
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947354
863-624
レッド
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947370
863-625
ブルー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947379
863-626
オレンジ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください